TRUSCO
スナップリング(穴用)
一般的なC型の止め輪です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途
部品の位置決めや、軸方向への抜け防止、移動制限に。
材質
ばね用鋼(S65C相当)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径
止め輪d3(mm)
止め輪t(mm)
適合穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24998997
Y851-0008
379-9713
R-8
8.8
0.8
(参考)m0.5
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24999006
Y851-0009
379-9706
R-9
9.8
1
(参考)m0.7
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24999015
Y851-0010
379-9710
R-10
10.7
1
(参考)m1.15
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24999024
Y851-0011
379-9714
R-11
11.8
1
(参考)m1.15
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24999040
Y851-0012
379-9712
R-12
13
1
(参考)m1.15
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24999049
Y851-0013
379-9711
R-13
14.1
1
(参考)m1.15
¥
290
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24999058
Y851-0014
379-9715
R-14
15.1
1
(参考)m1.15
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24999067
Y851-0015
379-9709
R-15
16.2
1
(参考)m1.15
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24999076
Y851-0016
379-9707
R-16
17.3
1
(参考)m1.15
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24999085
Y851-0017
379-9703
R-17
18.3
1
(参考)m1.15
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24999094
Y851-0018
379-9705
R-18
19.5
1.2
(参考)m1.15
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24999110
Y851-0019
379-9704
R-19
20.5
1.00
(参考)m1.15
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24999119
Y851-0020
379-9708
R-20
21.5
1.2
(参考)m1.15
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください