ワイヤ固定型耐震金具 リンクプレートフラット

ワイヤ固定型耐震金具 リンクプレートフラット - TRUSCOワイヤ固定型耐震金具 リンクプレートフラット - TRUSCOワイヤ固定型耐震金具 リンクプレートフラット - TRUSCOワイヤ固定型耐震金具 リンクプレートフラット - TRUSCO

壁面からの距離が離れているキャビネットにオススメです。
軽量棚や卓上の設備の転倒や移動を防止します。

高さ(mm)33内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
幅(mm)
奥行(mm)
ワイヤー長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24999460LP-082TKP381-5272本体:鋼板、ワイヤー:ステンレス、スリーブ:鉄118541000
7,200
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
24999469LP-083TKP381-5275本体:鋼板、ワイヤー:ステンレス、スリーブ:鉄118542000
7,510
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
24999478LP-084TKP381-5278本体:鋼板、ワイヤー:ステンレス、スリーブ:鉄98441000
5,010
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
24999487LP-085TKP381-5271本体:鋼板、ワイヤー:ステンレス、スリーブ:鉄98442000
5,280
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
24999496LP-086TKP381-5276本体:鋼板、ワイヤー:ステンレス、スリーブ:真鍮118541000
3,890
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
24999505LP-087TKP381-5273本体:鋼板、ワイヤー:ステンレス、スリーブ:真鍮118542000
4,170
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
24999514LP-088TKP381-5270本体:鋼板、ワイヤー:ステンレス、スリーブ:真鍮98441000
2,780
1,998
2,198(税込)
当日出荷
24999530LP-089TKP381-5274本体:鋼板、ワイヤー:ステンレス、スリーブ:真鍮98442000
3,060
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする