TRUSCO
超硬自動ポンチ
ポンチ作業にハンマー不要です。
強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。
工作物の面に仕上げ寸法の線引きや芯出しに用います。
材質
先端部:超硬チップ(G2)
硬度
HRA90
先端角(°)
90
内容量
1本
注意
※金属及び木材以外のポンチングには使用しないで下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
最大打力(N)
直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24999539
AP-080
381-6690
140
50
8.5
¥
3,220
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
24999548
AP-100
381-6689
115
100
10
¥
3,860
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
24999557
AP-160
381-6688
155
400
16.5
¥
4,520
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください