ホルダー式クリップ”クリックス” マグネットなし

ホルダー式クリップ”クリックス” マグネットなし - TRUSCOホルダー式クリップ”クリックス” マグネットなし - TRUSCOホルダー式クリップ”クリックス” マグネットなし - TRUSCO

はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。
小型クリップ以上のクリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。
ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。

用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。トラスコ品番395-3406材質ポリカーボネート(PC)、ポリアセタール(POM)、ステンレス(SUS)全長(mm)258透明タイプ可動式種類クリップ種+ジョイント種+クリップ種:LC1型+ジョイント3連+LC3型縦(mm)45横(mm)40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24999679TC-LC1LC1-3
970
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする