TRUSCO
ステンレスツールチェスト
ステンレス製の引き出し式ツールチェストです。
キーロック式で引き出しにもロックがかかるため、安心して保管することができます。
仕様
南京錠(別売):取付可(Φ7mm)
付属品
発泡ポリエチレンシート、カギ
トラスコ品番
394-0470
材質
ステンレス(SUS304)
色
シルバー
高さ外寸(mm)
250
外寸法・奥行(mm)
220
外寸法・間口(mm)
395
有効内寸法・間口(mm)
1段目380、2段目328
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24999995
SUCH-420
¥
54,335
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください