耳栓 ディスペンサー TEI-10 500組付

耳栓 ディスペンサー TEI-10 500組付 - TRUSCO耳栓 ディスペンサー TEI-10 500組付 - TRUSCO耳栓 ディスペンサー TEI-10 500組付 - TRUSCO

ノズルを回すだけで耳栓を取り出せ便利です。
付属のビスで壁に取り付けて使用することができます。
耳栓の個包装のごみ削減になり環境負荷低減になります。

用途騒音作業現場に。付属品耳栓500組、壁掛用金具(ビス、ナイロンプラグ各2本)トラスコ品番391-6730材質ディスペンサー:ABS樹脂、耳栓:ポリウレタン(PUR)幅(mm)150サイズフリー高さ(mm)480奥行(mm)175コードNRR値31(dB)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1ケース(500組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25000300TEID-500
24,700
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする