曜日別特売

超硬ボールエンドミル(2枚刃)

超硬ボールエンドミル(2枚刃) - TRUSCO超硬ボールエンドミル(2枚刃) - TRUSCO

潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。
生材~中硬度材加工において安定した耐摩耗性と優れた面精度、高いコストパフォーマンスを実現しました。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、樹脂。材質超微粒子超硬合金刃数2枚表面処理AlCrNコーティング内容量1本
全12種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25000318AC40-TBE2R0.5391-7716502.50.54
1,960
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
25000327AC40-TBE2R0.75391-77135030.754
2,330
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
25000336AC40-TBE2R1391-623650414
1,910
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
25000345AC40-TBE2R1.5391-62376061.54
2,010
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
25000354AC40-TBE2R2391-771560824
2,060
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
25000370AC40-TBE2R2.5391-623980102.56
2,600
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
25000379AC40-TBE2R3391-7714801236
2,600
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
25000388AC40-TBE2R4391-6240901448
5,010
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
25000397AC40-TBE2R5391-623410018510
6,200
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
25000406AC40-TBE2R6391-623810022612
10,320
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
25000415AC40-TBE2R8391-771010030816
17,930
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
25000424AC40-TBE2R10391-7712105381020
24,850
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする