キーレスチャック MTシャンク一体型

キーレスチャック MTシャンク一体型 - TRUSCO

キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。
チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。
スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。
チャックアーバーは焼入研磨品です。

用途主にボール盤等に取り付け、ドリルを装着します。付属品フックスパナ材質スチール精度(mm)0.05ツカミ能力(mm)3~16外径(mm)56内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
接続テーパ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25003520TKL-1630392-2657207MT3
26,330
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
25003529TKL-1640392-2658232MT4
27,790
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする