スクリューサポート

スクリューサポート - TRUSCOスクリューサポート - TRUSCOスクリューサポート - TRUSCOスクリューサポート - TRUSCOスクリューサポート - TRUSCO

高さ調整が可能で、各種クランプのサポートに最適です。

用途クランプの高さ調節に。材質スチール(S45C)耐荷重(kN)30内容量1個
全6種類を絞り込む
高さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
径(Φmm)
胴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25003660VSJ-40392-425840~50上面:3040
3,980
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
25003669VSJ-50392-425951~65上面:3540
4,310
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
25003678VSJ-70392-425765~90上面:2838
4,430
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
25003687VSJ-150392-426090~140上面:4050
7,500
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
25003696VSJ-250392-4261140~230上面:4553
9,630
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
25003705VSJ-500392-4256265~360上面:4573
16,750
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする