TRUSCO
精密ワイヤーカットバイス
シンプルで使いやすいワイヤー放電加工用バイスです。
ステンレス(SUS440)で高耐浸食性です。
(硬度HRC58~60)
用途
ワイヤー放電加工時のワークの保持に。
材質
ステンレス(SUS440)
幅(mm)
口金:24
全幅(mm)
24
平行度(mm)
±0.002/100mm以内
直角度
±0.002mm/100mm以内
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
全高(mm)
口開き(mm)
口深(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25003714
VSTV-100W
392-4247
235
134
100
50
¥
333,660
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25003730
VSTV-150W
392-4248
320
144
150
60
¥
501,120
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください