曜日別特売

やわらかトートトレー フタ 透明

やわらかトートトレー フタ 透明 - TRUSCO
(1件のレビュー)

本体に取り付けて中身がこぼれないようにします。
フタをすることで段積みができます。

用途工場、作業現場での部品管理。オフィスやご家庭での雑貨の管理、収納に普段使いのトレーとして。トラスコ品番393-0490適合本体KTLPE-DG、KTLPE-LG材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.1透明梱包数20個高さ外寸(mm)10.9外寸法・高さ(mm)10.9外寸法・奥行(mm)243外寸法・間口(mm)330内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25003748KTLPE-F-TM
700
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25003748
2024-05-30
用途: やわらかトートトレーのフタ
サービス業

ダンボー柄のやわらかトートトレーに丁度よかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする