TRUSCO
段付ドリル(平小ねじ用)
平小ねじ用です。
用途
被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
材質
高速度鋼(SKH51)
内容量
1本
注意
※下穴があいている場合は、本製品を使用しないでください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
大径(Φmm)
小径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25003809
TSHMM3A
406-9363
65
25
5.9
3.4
¥
5,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
25003818
TSHMM4A
406-9360
75
35
7.4
4.5
¥
6,210
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25003827
TSHMM5A
406-7879
85
40
9.4
5.5
¥
6,540
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25003836
TSHMM6A
406-9361
90
45
11.0
6.6
¥
7,960
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
25003845
TSHMM8A
406-9356
100
55
14.5
9.0
¥
10,180
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください