曜日別特売

冷却スーツ コールドキャリーセット

冷却スーツ コールドキャリーセット - TRUSCO冷却スーツ コールドキャリーセット - TRUSCO冷却スーツ コールドキャリーセット - TRUSCO冷却スーツ コールドキャリーセット - TRUSCO冷却スーツ コールドキャリーセット - TRUSCO冷却スーツ コールドキャリーセット - TRUSCO冷却スーツ コールドキャリーセット - TRUSCO冷却スーツ コールドキャリーセット - TRUSCO

チラー・ホースセットに5M延長ケーブルがついたセット品です。
チラーで冷却した冷却水がベスト内をホースで循環します。
外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。
3段階で冷却設定可能です。
キャリー式のため持ち運びが容易です。
ワンタッチでホース脱着が可能です。

用途高温作業場での熱中症対策に。電源(V)単相100電源単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280/1010×263×280(ハンドル延長時)設定温度範囲チラー:強・中・弱環境温度範囲(℃)25~46作業範囲(m)半径:5.3~10.3内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
サイズ
身長(cm)
胸囲(cm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25003994RCS-100SET-F-CPチラー(RCS-100) 1台、接続ホース(RCS-HOSE)1本、冷却スーツ(FY-26-F)、電源コード(RSC-5E)フリー165~17593~113411-6920
499,000
379,800
417,780(税込)
翌々日出荷
25004010RCS-100SET-S-CPチラー(RCS-100) 1台、接続ホース(RCS-HOSE)1本、冷却スーツ(FY-26-XXL)、電源コード(RSC-5E)XXL175~185113~123411-6919
499,000
取扱い終了
25004019RCS-100SET-XXL-CPチラー(RCS-100) 1台、接続ホース(RCS-HOSE)1本、冷却スーツ、電源コード(RSC-5E)S155~16583~103411-6921
499,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする