曜日別特売

滑り止め付き卓上アジャスタ 鉄

滑り止め付き卓上アジャスタ 鉄 - TRUSCO

接地部にはエクシール製の滑り止めシートが付いており、耐振動・耐衝撃に優れています。

用途計測機器・操作盤・事務機器などに。ねじ寸法M6材質ねじ:鉄(SWCH12A)、表面処理:三価クロメート、台座:ABS樹脂、滑り止めシート:ポリウレタントラスコ品番402-3670ねじ長さ(mm)15全高(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応台座径(Φmm)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ長さ(mm)
台座径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25004028CAM25-M6151525
390
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする