曜日別特売

パワーバンド(ツマミ付)

パワーバンド(ツマミ付) - 志村発條製作所パワーバンド(ツマミ付) - 志村発條製作所パワーバンド(ツマミ付) - 志村発條製作所パワーバンド(ツマミ付) - 志村発條製作所パワーバンド(ツマミ付) - 志村発條製作所
(2件のレビュー)

扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。
ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。
自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。

用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ三価クロメートメッキ材質(バンド)炭素工具鋼材質(つまみ)ポリプロピレン
注意
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
全48種類を絞り込む
寸法A(mm)
内容量
48種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法C(mm)
最大内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24787274T-101袋(+0~-0.5)10108.221.511
オープン
269
296(税込)
翌々日出荷
返品不可
24787290T-101袋(5個)(+0~-0.5)10108.221.511
オープン
639
703(税込)
当日出荷
24787299T-101袋(10個)(+0~-0.5)10108.221.511
オープン
799
879(税込)
当日出荷
24787308T-101袋(100個)(+0~-0.5)10108.221.511
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
24787317T-111袋(+0~-0.7)11108.221.512
オープン
269
296(税込)
翌々日出荷
返品不可
24787326T-111袋(5個)(+0~-0.7)11108.221.512
オープン
639
703(税込)
当日出荷
24787335T-111袋(10個)(+0~-0.7)11108.221.512
オープン
799
879(税込)
当日出荷
24787344T-111袋(100個)(+0~-0.7)11108.221.512
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
24787360T-121袋(+0~-0.7)12108.22213.5
オープン
269
296(税込)
翌々日出荷
返品不可
24787369T-121袋(5個)(+0~-0.7)12108.22213.5
オープン
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
24787378T-121袋(10個)(+0~-0.7)12108.22213.5
オープン
799
879(税込)
当日出荷
24787387T-121袋(100個)(+0~-0.7)12108.22213.5
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
24787396T-131袋(+0~-0.7)13108.223.514.3
オープン
269
296(税込)
当日出荷
24787405T-131袋(5個)(+0~-0.7)13108.223.514.3
オープン
639
703(税込)
当日出荷
24787414T-131袋(10個)(+0~-0.7)13108.223.514.3
オープン
799
879(税込)
当日出荷
24787430T-131袋(100個)(+0~-0.7)13108.223.514.3
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
24787439T-141袋(+0~-0.7)14108.52415.5
オープン
289
318(税込)
翌々日出荷
返品不可
24787448T-141袋(5個)(+0~-0.7)14108.52415.5
オープン
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
24787457T-141袋(10個)(+0~-0.7)14108.52415.5
オープン
859
945(税込)
当日出荷
24787466T-141袋(100個)(+0~-0.7)14108.52415.5
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
24787475T-151袋(+0~-0.7)15108.52416.5
オープン
298
328(税込)
当日出荷
24787484T-151袋(5個)(+0~-0.7)15108.52416.5
オープン
739
813(税込)
当日出荷
24787500T-151袋(10個)(+0~-0.7)15108.52416.5
オープン
899
989(税込)
当日出荷
24787509T-151袋(100個)(+0~-0.7)15108.52416.5
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
24787518T-161袋(+0~-0.7)1612.89.53017.6
オープン
349
384(税込)
当日出荷
24787527T-161袋(5個)(+0~-0.7)1612.89.53017.6
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
24787536T-161袋(10個)(+0~-0.7)1612.89.53017.6
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
24787545T-161袋(100個)(+0~-0.7)1612.89.53017.6
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
24787554T-171袋(+0~-0.7)1712.89.53119
オープン
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
24787570T-171袋(5個)(+0~-0.7)1712.89.53119
オープン
869
956(税込)
当日出荷
24787579T-171袋(10個)(+0~-0.7)1712.89.53119
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
24787588T-171袋(100個)(+0~-0.7)1712.89.53119
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
24787597T-181袋(+0~-0.7)1812.89.53120
オープン
378
416(税込)
翌々日出荷
返品不可
24787606T-181袋(5個)(+0~-0.7)1812.89.53120
オープン
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
24787615T-181袋(10個)(+0~-0.7)1812.89.53120
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
24787624T-181袋(100個)(+0~-0.7)1812.89.53120
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
24787640T-191袋(+0~-0.7)1912.8103221
オープン
378
416(税込)
翌々日出荷
返品不可
24787649T-191袋(5個)(+0~-0.7)1912.8103221
オープン
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
24787658T-191袋(10個)(+0~-0.7)1912.8103221
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
24787667T-191袋(100個)(+0~-0.7)1912.8103221
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
24787676T-201袋(+0~-0.7)2012.8103322
オープン
439
483(税込)
当日出荷
24787685T-201袋(5個)(+0~-0.7)2012.8103322
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
24787694T-201袋(10個)(+0~-0.7)2012.8103322
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
24787710T-201袋(100個)(+0~-0.7)2012.8103322
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
24787719T-211袋(+0~-0.7)2112.8103723
オープン
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
24787728T-211袋(5個)(+0~-0.7)2112.8103723
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
24787737T-211袋(10個)(+0~-0.7)2112.8103723
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
24787746T-211袋(100個)(+0~-0.7)2112.8103723
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24787405
2023-12-01
用途: 燃料コック
ピデスアート製造業

タンクを外さないと手の届かない所にあるコックに使用。
微妙なサイズまでラインナップが豊富なので助かります。

対象商品 : 24787527
2023-11-21
用途: 植木鉢に水をまき散らす際ホースを止に使用
農・林・水産業

期待していた商品なので非常に満足しています。ありがとうございます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする