志村発條製作所
パンチバンドフープ
長さ(m)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24787789
AA-1
鉄
帯:10
0.5
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24787798
AA-2
鉄
帯:14
0.6
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24787807
AB-1
SUS
帯:10
0.5
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24787816
AB-2
SUS
帯:14
0.6
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください