TRUSCO
プラフックS型
プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。
用途
進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに。
材質
ポリエチレン(PE)
色
レッド
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24982714
TCF6R
249-3847
22
42
6
¥
220
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24982730
TCF8R
249-3848
27
50
8
¥
290
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください