TRUSCO
プラフック
プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。
用途
進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに。
材質
ポリエチレン(PE)
縦(mm)
30
横(mm)
100
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24982739
TCFBK
249-3851
黒
¥
860
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24982748
TCFR
249-3850
レッド
¥
780
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください