TRUSCO
コーンリング
コーン用のプラスチック製リングです。
別売のチェーンと一緒に使用します。
用途
進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。
材質
ポリエチレン(PE)
縦(mm)
86
横(mm)
114
径(mm)
4.8
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
径(mm)
色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24982775
TCRBK
4.8
黒
249-3859
¥
160
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
24982784
TCRR
4.8
レッド
249-3858
¥
160
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください