曜日別特売

プラカラビナ

プラカラビナ - TRUSCO

プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。

用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに。レッド材質ポリエチレン(PE)内容量1袋(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(mm)
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24982836TCK6R6249-386024.560.5
530
459
505(税込)
当日出荷
24982845TCK8R8249-386133.874.8
690
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする