TRUSCO
瞬間接着剤
エンプラ(POM、PA)の接着に適した低粘度タイプです。
EPDMなどの難接着物も接着可能です。
各種含有調査 対応可。
用途
樹脂材とその他材質との接着に。組付け部品の後接着。工業用部品の接着・補修。
トラスコ品番
355-4630
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.012kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1パック(5本)
注意
※皮フ・指などに着いた場合はお湯の中でゆっくりもみほぐしながらはがしてください。
※目に入った場合すぐに大量の水で洗い流し、ただちに眼科医の診断を受て下さい。
※布などに大量に付着すると発熱する為やけどに注意して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24986370
SS2G5P
¥
980
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください