TRUSCO
ハエとりリボン
こんなお得な商品も!
ハエ取りリボン 5本入
モノタロウ
¥
249
税込
¥
274
(16)
薬剤を使わずにハエ等の害虫を捕える虫とり・リボンです。
強力な粘着力でしっかりハエを捕まえます。
粘着剤を引き出し、付いている押しピンで天井等に固定できます。
用途
イエバエ、コバエ、蛾、蚊等の捕獲に。
トラスコ品番
352-7762
材質
成分:石油系潤滑油、ワックス、樹脂成分、高分子系粘着剤、箱、台紙:紙、粘着剤:ポリブデン、押しピン:金属
内容量
1箱(10個)
注意
※人やペットに触れない所へ吊ってください。
※粘着剤がつかないように充分注意してください。
※本品は食べ物ではありません。
※絶対に口にいれないでください。
※幼児の手の届かない涼しい場所に保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24986528
FCP-10P
¥
830
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください