プラチェーンジョイント

プラチェーンジョイント - TRUSCOプラチェーンジョイント - TRUSCOプラチェーンジョイント - TRUSCOプラチェーンジョイント - TRUSCO

6mmプラチェーン用のプラスチック製ジョイントです。
脱着できます。

用途プラチェーンの接続、延長に。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)7厚さ7mm縦(mm)26横(mm)45径(mm)6内容量1パック(5個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
径(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24986546TKJ-R6351-8364
550
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
24986555TKJ-BK6351-8362
550
479
527(税込)
当日出荷
24986564TKJ-Y6351-8365
550
479
527(税込)
当日出荷
24986580TKJ-W6351-8363
550
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする