TRUSCO
瞬間接着剤(ゼリー状)
ゼリー状のため、垂れずに浸み込みにくく隙間埋めも可能です。(硬化促進剤の併用か、長時間の養生が必要になる場合があります。)
浸み込みやすい木材にも適しています。
用途
木材・陶磁器・金属・合成ゴム・硬質プラスチックの接着に。
トラスコ品番
380-5503
材質
シアノアクリレート
色
透明
タイプ
プロ用(小容量)
使用温度範囲(℃)
-10~60
容量(g)
4
粘度
高粘度
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.004L
固着時間(秒)
30~40秒(23℃)(但し木材は60秒)
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24999155
SYU4G-Z
¥
230
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください