TRUSCO
瞬間接着剤(液状)
多用途に使用可能です。
液状のため少量の塗布ができます。
用途
硬質プラスチック・合成ゴム・木材・陶磁器・金属の接着に。
トラスコ品番
380-5502
材質
シアノアクリレート
色
透明
タイプ
プロ用(小容量)
使用温度範囲(℃)
-10~60
容量(g)
4
粘度
中粘度
危険物の類別
非危険物
固着時間(秒)
2~30秒(23℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24999164
SYU4G-E
¥
220
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください