クランピングキット

クランピングキット - TRUSCO

ワーク固定に使用するクランプ、ボルト、ナット、ステップブロック等一式セット品で便利です。

用途ワークのクランプに。セット内容スタッドボルト:75/100/125/150/175/200mm×各4本、Tスロットナット×6個、カップリングナット×4個、フランジナット×6個材質スチール(S45C焼入れ)、表面処理:黒染め内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ボルト
適合T溝幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25003608CK-8392-4255スタッドボルト:M810
43,860
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
25003617CK-10392-4250スタッドボルト:M1012
43,860
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
25003626CK-12A392-4251スタッドボルト:M1214
46,850
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
25003635CK-14392-4252スタッドボルト:M1416
52,380
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
25003644CK-16392-4253スタッドボルト:M1618
56,950
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする