曜日別特売

床太郎

床太郎 - 東洋テックス床太郎 - 東洋テックス床太郎 - 東洋テックス床太郎 - 東洋テックス床太郎 - 東洋テックス床太郎 - 東洋テックス

にくたらしいほど歩きたくなる床。
早生植林木を使用していますので環境に優しいです。
表面はUV塗装10回塗りのプレミアコートですり傷に強いです。
F☆☆☆☆・床暖房対応・ホットカーペット対応・車イス対応・キャスターに強い・ワックス不要・凹みにくい・すり傷がつきにくい・汚れを落としやすい・耐アルカリ性・エコ配慮基材使用・抗菌塗装

用途捨貼り工法長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12内容量1ケース(6枚)
取扱説明書:(2.57MB)
注意
※一般居室での使用下で、従来のフロアーと比較して傷やへこみを付きにくくした製品です。但しキャスターの材質や形状、使用条件によっては表面が損傷する恐れがあります。また、硬質キャスターの使用及びキャスター使用頻度の高い箇所ではカーペットなどを敷いて床面を保護してください。金属製及び球状キャスターは使用しないでください。
※小根太付き温水マットタイプの床暖房パネルに対応しております。フィルムタイプ、根太間タイプへは使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24790004HY03 まんでがんならまんでがんなら
オープン
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
車上渡し
24790020HY04 がいなさくらがいなさくら
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
車上渡し
24790029HY05 うまげなくるみうまげなくるみ
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする