TRUSCO
六角軸T型タップホルダ
使いやすいT型ハンドルです。
六角軸ビット・六角軸ドリルなどにも使用できます。
用途
六角軸作業専用。
トラスコ品番
257-6464
材質
スチール
全長(mm)
100
全高(mm)
70
適合寸法(mm)
六角軸6.35
内容量
1個
注意
※プライヤーなどで強く締めないとタップが空回りする場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24985487
TT-HEX6.35
¥
2,530
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください