TRUSCO
六角サラエナットダイス(細目)
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
モンキーレンチにて作業ができます。
ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途
メートル細目ねじ山の修正。
材質
低合金鋼(SKS)
内容量
1個
注意
※六角サラエナットダイスは、丸ダイスと違い、大きさを調整する調整ねじが付いておりません。
※そのため、ねじの精度によって六角サラエナットダイスが入らない場合がございます。
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24992128
TD6-12X1.25
390-3880
12.7
1.25
M12
27
¥
4,540
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
24992137
TD6-36X3.0
390-3879
25.4
3
M36
60
¥
33,730
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
24992146
TD6-42X3.0
390-3881
25.4
3
M42
75
¥
51,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください