エアーマット(連結可能タイプ)

エアーマット(連結可能タイプ) - TRUSCO

自動膨張機能で空気を自動で入れる事が可能なインフレータブルマットです。
圧縮して梱包されておりコンパクト収納になります。
裏面はスベリ止め機能もあり、地面からの凸凹や冷気を軽減します。
スナップボタン付きで連結可能です。
収納用、巾着袋付きです。

用途レジャーに。被災時のマットとして。冷たい座面、凹凸のある座面に敷くトラスコ品番396-3938材質ポリエステル、PVC、ポリウレタン、:ABS長さ(mm)1880幅(mm)660厚さ(mm)50OD収納時寸法(mm)170×170×680内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24999654TAIRM-OD
11,380
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする