曜日別特売

クラシックSD

クラシックSD - ビクトリノックスクラシックSD - ビクトリノックスクラシックSD - ビクトリノックスクラシックSD - ビクトリノックスクラシックSD - ビクトリノックスクラシックSD - ビクトリノックスクラシックSD - ビクトリノックスクラシックSD - ビクトリノックス
(3件のレビュー)

大胆で鮮やかなカラーのクラシック マルチツール。
日々の作業に役立つコンパクトなツール。
7機能を搭載したスイス製マルチツール。
はさみ、マイナスドライバー付きつめやすり搭載。
100年以上にわたって、クラシック SDは機能性の象徴とされてきました。
ビクトリノックスでは、これをアップデートして、活力あふれる大胆なカラーで彩りました。好みに合わせて選べるように、マンゴタンゴやチェリーブロッサムなど、豊富なカラーを揃えています。
マッチするアクセサリーとコーディネートすれば完璧です。
日々の暮らしが変わる、頼りになる便利なツールです。

用途アウトドアに(薪、生木、竹)/DIY・工作に(木材、集成材、プラスチック)材質ABS樹脂、セリドール樹脂長さ(mm)58幅(mm)18高さ(mm)9質量(g)21内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24790205#0.6223.GStyle Iconつまようじ、はさみ、ピンセット、つめやすり、マイナスドライバー 2.5mm、キーリング、スモールブレード(小刃)
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
24790214#0.6223.3GDarkIllusionスモールブレード(小刃)、つめやすり、マイナスドライバー 2.5mm、ピンセット、はさみ、キーリング、つまようじ
2,500
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
24790230#0.6223.T2GDeep Oceanはさみ、つまようじ、つめやすり、マイナスドライバー 2.5mm、ピンセット、キーリング、スモールブレード(小刃)
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
24790239#0.6223.7GFalling Snowピンセット、つめやすり、マイナスドライバー 2.5mm、はさみ、スモールブレード(小刃)、キーリング、つまようじ
2,500
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
24790248#0.6223.8GSunny Sideスモールブレード(小刃)、つまようじ、はさみ、ピンセット、つめやすり、マイナスドライバー 2.5mm、キーリング
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24790205
2025-12-15
用途: 車のキーホルダー

大きさがちょうどいいサイズでナイフ、ハサミ共良くきれます。

2024-10-24
用途: いざと言う時に重宝します。

小さいながらも安定があり、使い勝手抜群です。
段ボールの開閉に使いましたが力を込めてもグラつく事なくさすがだなと思いました。
ついでにネジをマイナスドライバーでしめたり、気付いたらいろんな場所で使っていました。
レッドは安定のカラーで目立っていい!

対象商品 : 24790239
2024-04-14
用途: キーホルダー
その他業種

車のキーホルダーにつけています。
以前、ライト付きの同製品を10年位、修理しながら使っていましたが、最後に紛失しました。
今回はライト付きは高価なので、これにしました。
宅配便、郵便、食品の開封など便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする