曜日別特売

鬼冷 接触冷感ネックカバー ストレッチタイプ

鬼冷 接触冷感ネックカバー ストレッチタイプ - 岡本[靴下]鬼冷 接触冷感ネックカバー ストレッチタイプ - 岡本[靴下]鬼冷 接触冷感ネックカバー ストレッチタイプ - 岡本[靴下]鬼冷 接触冷感ネックカバー ストレッチタイプ - 岡本[靴下]鬼冷 接触冷感ネックカバー ストレッチタイプ - 岡本[靴下]

ストレッチタイプの接触冷感ネックカバーマスクです。
気化冷却効果で生地温度「最大-4℃」の冷感効果!
(35℃の環境下で生地に水滴を垂らしたときのポリエステルポリウレタン生地との比較)
耳にかけて装着するタイプのため、ズレ落ちにくい!
ストレッチタイプのため着脱しやすく、着け心地が良い!
UVカット98%(紫外線遮蔽率)
吸汗速乾

サイズフリータイプ日よけタイプ混率(%)ナイロン90/ポリウレタン10標準質量(g/片足)43機能UVカット・吸汗速乾入数1枚内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24790790478-801-99-01ブラック×レッド
オープン
799
879(税込)
当日出荷
24790799478-801-99-60ブラック×グレー
オープン
取扱い終了
24790808478-801-99-64ブラック×ブルー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする