曜日別特売

サーキットブレーカーリセットスイッチ

サーキットブレーカーリセットスイッチ - マリンテックサーキットブレーカーリセットスイッチ - マリンテックサーキットブレーカーリセットスイッチ - マリンテック
(1件のレビュー)

DC回路専用サーマルサーキットブレーカー!
電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断!回路保護に!
船舶・自動車・その他、12V/24V直流電源専用タイプ
ON-OFF/プッシュ式マニュアルリセット
ボタンを押すと復帰
配電盤・分電盤・スイッチパネルのヒューズの代わりに使用可能
この商品は定格電流容量の精度が高くありませんので目安としてお考え下さい。
差し込み型接続端子

用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカー・照明回路など配電盤回路保護用寸法(mm)14×29×47電圧(V)12~24接続ハンダ付内容量1個
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電流容量(A)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24792637CBM 30A 防水カバーなし30A
800799
649
アウトレット
714(税込)
当日出荷
残り1点です
24792646CBM 30A 防水カバー付き30A
900899
729
アウトレット
802(税込)
当日出荷
残り2点です
24792655CBM 20A 防水カバー付き20A
900
取扱い終了
代替品有
24792664CBM 15A 防水カバー付き15A
900
取扱い終了
代替品有
24792680CBM 5A 防水カバー付き5A
900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24792655CBM 20A 防水カバー付き62388877CBM-20A-CCBM 20A 防水カバー付き DCサーキットブレーカーリセットスイッチ 防水カバー付 20A マリンテック 62388877DCサーキットブレーカーリセットスイッチ 防水カバー付 20Aマリンテック1式
899
税込989
品番が変更になりました
24792664CBM 15A 防水カバー付き62388895CBM-15A-CCBM 15A 防水カバー付き DCサーキットブレーカーリセットスイッチ 防水カバー付 15A マリンテック 62388895DCサーキットブレーカーリセットスイッチ 防水カバー付 15Aマリンテック1式
899
税込989
品番が変更になりました
24792680CBM 5A 防水カバー付き62388920CBM-5A-CCBM 5A 防水カバー付き サーキットブレーカーリセットスイッチ 防水カバー付 5A マリンテック 62388920サーキットブレーカーリセットスイッチ 防水カバー付 5Aマリンテック1式
899
税込989
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-21
用途: 建設機械の配線ショート
長嶋建機商会自動車・二輪車・自転車関連業

ヒューズ寸法(サイズ)が違うため、購入したが使用できず。可能であれば寸法記載願いたく。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする