曜日別特売

USB充電器(シガレット)

USB充電器(シガレット) - マリンテック

携帯電話などの充電器
クイックチャージ3.0+タイプC付き!
高性能タイプ
シガーソケット式
USBタイプCが充電可能
黒色樹脂製
青色LEDバックライト付き
タッチ式電源スイッチ付き
ノイズ対策品
2ポート付き Aポート:QC3.0 Bポート:USBタイプC(逆接続可)

仕様電圧計: 無し、無線ノイズ:対策品材質(本体)アルミニウム質量(g)30電圧(V)DC12-24寸法(Φmm×Lmm)直径33.0×60適合機器USB QC3.0:各社スマ-トホン(適応確認下さい)、タイプC:Androidスマホ・Mac Book・iPadなど電源(V)/電流(A)QC3.0:4.5/5、USBタイプC:5/4.5極性センター端子プラスバックライト青色USBタイプQC3.0/タイプC電源スイッチの種類タッチ式内容量1個
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24792698UCC-2
2,500
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする