LEDテープライト(フルカラー)

LEDテープライト(フルカラー) - マリンテック

内部構造における断線対策技術の特許を出願中!
マイボートをオリジナルカラーに!
これ1本で全てのカラーを実現できます。
最新のタッチ式リモコンで発光色を自由自在!
船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです
取付スペース、場所を選ばない多目的ライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど
カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。
標準で5m仕様となります。
本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております
専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備
フルカラーLEDの発光色を操作する場合は専用コントローラーが必要となります。

寸法(mm)9×12×5000質量(g)600内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
電圧(V)
消費電力(W)
LED
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24792725MR5-24RGB-REMO本体(5m)、取付パーツ、シリコンキャップ、取扱説明書、埋込有線リモコンDC24~28最大84フルカラーLED 300個
58,000
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
24792750MR5-12RGB-REMO本体(5m)、取付パーツ、シリコンキャップ、取扱説明書、埋込有線リモコンDC12~14最大42フルカラーLED 150個
58,000
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
24792716MR5-24RGB DC24V本体(5m)、取付パーツ、シリコンキャップ、取扱説明書DC24~28最大84フルカラーLED 300個
42,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
24792734MR5-12RGB DC12V本体(5m)、取付パーツ、シリコンキャップ、取扱説明書DC12~14最大42フルカラーLED 150個
42,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24792716MR5-24RGB DC24V62569145MR5-24RGBMR5-24RGB DC24V LEDテープライト(フルカラー) DC24V マリンテック 62569145LEDテープライト(フルカラー) DC24Vマリンテック1式
41,980
税込46,178
品番が変更になりました
24792734MR5-12RGB DC12V62569136MR5-12RGBMR5-12RGB DC12V LEDテープライト(フルカラー) DC12V マリンテック 62569136LEDテープライト(フルカラー) DC12Vマリンテック1式
41,980
税込46,178
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする