曜日別特売

小型ベンチレーター

小型ベンチレーター - マリンテック

DC12V用!オリジナル小型ベンチレーター
ボートやヨットの室内・キッチン・トイレなどの換気・キャンピングカーのサイドエアーベントとして使用可能
静音型
ABS樹脂製
水平設置型
推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤー0.75SQ(18AWG)以上
取付方法:4ヶ所取付・埋め込みタイプ
12Vブラシレスマイクロモーター搭載
省エネ仕様・ソーラー電源可能

付属品ステンレス製タッピングネジ4本電圧(V)DC12取付穴数4mm穴(4ヶ所)ケーブルビニールキャプタイヤー0.75SQ(18AWG)以上推奨内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
出力(W)
電流(A)
穴サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24792768MFS-12L DC12V150×80×72300131埋め込み穴サイズ:125×65
4,5004,498
3,698
アウトレット
4,068(税込)
当日出荷
残り2点です
24792759MFS-12 DC12V150×60×8019060.5埋め込み穴サイズ:60×120
3,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24792759MFS-12 DC12V24792768MFS-12L DC12VMFS-12 DC12V 小型ベンチレーター マリンテック 24792768小型ベンチレーターマリンテック1個
3,698
税込4,068
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする