モレンセン(R)(簡易油止め栓)

モレンセン(R)(簡易油止め栓) - AMBIX(アンビックス/旧:加島)モレンセン(R)(簡易油止め栓) - AMBIX(アンビックス/旧:加島)モレンセン(R)(簡易油止め栓) - AMBIX(アンビックス/旧:加島)モレンセン(R)(簡易油止め栓) - AMBIX(アンビックス/旧:加島)モレンセン(R)(簡易油止め栓) - AMBIX(アンビックス/旧:加島)モレンセン(R)(簡易油止め栓) - AMBIX(アンビックス/旧:加島)モレンセン(R)(簡易油止め栓) - AMBIX(アンビックス/旧:加島)モレンセン(R)(簡易油止め栓) - AMBIX(アンビックス/旧:加島)

モレンセン®;はオイルや化学薬品が配管やホースから漏れるのを最小限に抑えます。油圧、化学薬品を扱う現場の安全、清潔さを保ちます。また、作業時の油圧、化学薬品ラインへの異物混入防止にもご使用いただけます。
取付に関しては、王具を必要とせず、ねじ込むだけですので簡単にご使用いただけます。1本で複数の内径をカバーできるのでキャップボルトのように何個も持ち歩く必要がございません。
使用後、洗浄をしていただくことにより、繰り返しご使用いただけます。
★取付簡単! 挿入して、ひねって止めるだけ

材質NBRオレンジ使用環境温度(℃)0~100RoHS指令(10物質対応)対応
注意
ご使用上の注意
※ホースに圧力がかかった状態では、絶対に使用しないでください。
※当該商品は、完全に油漏洩を防止するものではありません。 作動油の漏れなどによる損害の補償については、一切負いかねます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
適合内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24791097Sセット1セット(20個)1001~10
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791106Mセット1セット(10個)1505~22
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791115Lセット1セット(4個)20013~42
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791124Mixセット1セットSサイズ/100・Mサイズ/150・Lサイズ/200Sサイズ/1~10・Mサイズ/5~22・Lサイズ/13~42
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする