ホースプロテクター AHPシリーズ スタンダードタイプ

ホースプロテクター AHPシリーズ スタンダードタイプ - AMBIX(アンビックス/旧:加島)ホースプロテクター AHPシリーズ スタンダードタイプ - AMBIX(アンビックス/旧:加島)ホースプロテクター AHPシリーズ スタンダードタイプ - AMBIX(アンビックス/旧:加島)

建機や機械設備などの油圧ホース向け保護スリーブです。万が一油圧ホースがバーストした場合、油の飛散を低減いたします。
ナイロン6製フィラメントできめ細かく織られているため、耐摩耗性に優れ、擦れによる摩耗などから油圧ホースを保護します。また、紫外線や雨などによる油圧ホースの劣化を低減いたします。

用途ホースの保護用材質ナイロン6使用環境温度(℃)-40~100耐摩耗性60000回(ISO6945)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
ご使用上の注意
※製造上、1巻の全長に満たない場合があります。その場合複数を組み合わせて全長といたします。
※ハサミで任意の長さにカットした後、製品の特性上、そのままですとほつれやすくなっておりますので、端部を火で炙るなど溶着をした後にご使用ください。
※装着に関しては、両端を充分な強度のある金属製のバンド、もしくは耐候性ナイロン結束バンドで結束してください。
※当該商品は作動油の飛散低減を目的としており、飛散を完全に防止するものではありません。また、作動油の飛散に関しての損害の補償は一切負いかねます。
※結束バンドは付属しておりません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
長さ(m)
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24791237AHP-21Sx10M外織:3511021
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791246AHP-26Sx10M外織:421.151026.8
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791255AHP-31Sx10M外織:49.51.151031.5
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791264AHP-37Sx10M外織:59.51.151037.9
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791280AHP-40Sx10M外織:671.151040
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791289AHP-47Sx10M外織:741.151047.1
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791298AHP-58Sx10M外織:921.151058.6
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791307AHP-76Sx10M外織:120.61.151076.8
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791316AHP-21-10x100M外織:35110021
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
24791325AHP-26-10x100M外織:421.1510026.8
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
24791334AHP-31-10x100M外織:49.51.1510031.5
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
24791350AHP-37-10x100M外織:59.51.1510037.9
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
24791359AHP-40-10x100M外織:671.1510040
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
24791368AHP-47-10x100M外織:741.1510047.1
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
24791377AHP-58-10x100M外織:921.1510058.6
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
24791386AHP-76-10x100M外織:120.61.1510076.8
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする