ホースプロテクター AHPシリーズ ほつれ防止タイプHB

ホースプロテクター AHPシリーズ ほつれ防止タイプHB - AMBIX(アンビックス/旧:加島)ホースプロテクター AHPシリーズ ほつれ防止タイプHB - AMBIX(アンビックス/旧:加島)ホースプロテクター AHPシリーズ ほつれ防止タイプHB - AMBIX(アンビックス/旧:加島)

油圧ホース用保護スリーブのハイグレードモデルです。特殊加工をしておりますので生地がほつれにくくなっており、カット後の端末処理の必要がございません。
工数削減に貢献出来、火を使わないので安全にご使用いただけます。また、耐摩耗性能にも非常に優れており(SDの約2倍)、油の飛散低減効果もスタンダードタイプより向上しております。

用途ホースの保護用材質ナイロン6使用環境温度(℃)-40~100耐摩耗性60000回(ISO6945)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
ご使用上の注意
※製造上、1巻の全長に満たない場合があります。その場合複数を組み合わせて全長といたします。
※装着に関しては、両端を充分な強度のある金属製のバンド、もしくは耐候性ナイロン結束バンドで結束してください。
※当該商品は作動油の飛散低減を目的としており、飛散を完全に防止するものではありません。また、作動油の飛散に関しての損害の補償は一切負いかねます。
※結束バンドは付属しておりません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
長さ(m)
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24791395AHP-HB21Sx10M外織:3511021
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791404AHP-HB26Sx10M外織:421.151026.8
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791420AHP-HB31Sx10M外織:49.51.151031.5
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791429AHP-HB37Sx10M外織:59.51.151037.9
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791438AHP-HB40Sx10M外織:671.151040
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791447AHP-HB47Sx10M外織:741.151047.1
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791456AHP-HB58Sx10M外織:921.151058.6
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791465AHP-HB76Sx10M外織:120.61.151076.8
オープン
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791474AHP-HB21-10x100M外織:35110021
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
24791490AHP-HB26-10x100M外織:421.1510026.8
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
24791499AHP-HB31-10x100M外織:49.51.1510031.5
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
24791508AHP-HB37-10x100M外織:59.51.1510037.9
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
24791517AHP-HB40-10x100M外織:671.1510040
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
24791526AHP-HB47-10x100M外織:741.1510047.1
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
24791535AHP-HB58-10x100M外織:921.1510058.6
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
24791544AHP-HB76-10x100M外織:120.61.1510076.8
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする