P・O・Pプロダクツ
紅白幕紐 アクリル100% 9mm径
紅白幕を設置する際に用いる紐です。紅白色のしっかりした紐で幕本体だけでなく、細部まで美しい仕上がりになります。
用途
紅白幕上部の紐通しに。
直径(Φmm)
9
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(m)
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24805456
062925
0.25
10
5間
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24805465
062924
0.22
8.7
4間
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24805474
062923
0.18
6.4
3間
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24805490
062922
0.12
4.6
2間
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。