タテヤマアドバンス アドフレーム 本体のみ

タテヤマアドバンス アドフレーム 本体のみ - タテヤマアドバンスタテヤマアドバンス アドフレーム 本体のみ - タテヤマアドバンスタテヤマアドバンス アドフレーム 本体のみ - タテヤマアドバンスタテヤマアドバンス アドフレーム 本体のみ - タテヤマアドバンスタテヤマアドバンス アドフレーム 本体のみ - タテヤマアドバンスタテヤマアドバンス アドフレーム 本体のみ - タテヤマアドバンスタテヤマアドバンス アドフレーム 本体のみ - タテヤマアドバンスタテヤマアドバンス アドフレーム 本体のみ - タテヤマアドバンス

板面にシルバーのアルミ複合板、フレーム枠にアルミフレームを使用し軽量に仕上げたスリムでシンプルなスタンドサインです。

用途店舗・商業施設やエントランスのスタンド看板に。付属品Φ50キャスター外寸横幅(mm)480有効幅(mm)465外寸法・奥行(mm)550内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
横幅(mm)
有効高さ(mm)
高さ外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24805876012382121075(面板)46510751200
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24805885012383131275(面板)47012751400
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする