トレード
黒板サインボード OG-KOKU
カフェやバルなどで大活躍の黒板タイプサインボードです。
用途
カフェやバルなどで手書きメニューの掲示に。
質量(kg)
7.2
外寸横幅(mm)
900
高さ外寸(mm)
1200
外寸法・奥行(mm)
635
内容量
1台
注意
※天然の木素材を使用しておりますので、反りが出る可能性があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24805894
020232
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません