バリケードサインB-420B ブラック 黒板タイプ

バリケードサインB-420B ブラック 黒板タイプ - ファーストバリケードサインB-420B ブラック 黒板タイプ - ファーストバリケードサインB-420B ブラック 黒板タイプ - ファースト

シンプルでおしゃれな雰囲気が演出できます。面板部分はチョークで書き消しできます。

用途シンプルながら洗練された見た目で通行人のアイキャッチに。質量(kg)4.8高さ(mm)450横幅(mm)(面板)450外寸横幅(mm)530高さ外寸(mm)735外寸法・奥行(mm)480内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24805910028320
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする