バリケードサイン 本体のみ

バリケードサイン 本体のみ - ファーストバリケードサイン 本体のみ - ファーストバリケードサイン 本体のみ - ファーストバリケードサイン 本体のみ - ファーストバリケードサイン 本体のみ - ファーストバリケードサイン 本体のみ - ファースト

シンプルでおしゃれな雰囲気が演出できます。本体はスチール塗装仕上げなので、屋外でも使用できます。

用途シンプルながら洗練された見た目で通行人のアイキャッチに。質量(kg)4.8高さ(mm)450横幅(mm)(面板)450外寸横幅(mm)530高さ外寸(mm)735外寸法・奥行(mm)480内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24805919028325
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24805928028338
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする