ファースト
アルミタワーサイン ATS-45R 本体のみ
すっきりとしたアルミフレームのT型サインです。シンプルな形状なのでお店の業種を問わずお使いいただけます。
用途
店舗・商業施設やエントランスのスタンド看板に。
付属品
組み立て用六角レンチ
質量(kg)
27.6
高さ(mm)
1500
横幅(mm)
(面板)450
外寸横幅(mm)
540
有効高さ(mm)
1488
高さ外寸(mm)
1591
有効幅(mm)
438
外寸法・奥行(mm)
500
内容量
1台
注意
※こちらの商品はお客様ご自身で製品組み立てをお願いいたしております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24805937
028612
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません