スタンドプレート SP-スチール 本体のみ

スタンドプレート SP-スチール 本体のみ - ファーストスタンドプレート SP-スチール 本体のみ - ファーストスタンドプレート SP-スチール 本体のみ - ファーストスタンドプレート SP-スチール 本体のみ - ファーストスタンドプレート SP-スチール 本体のみ - ファーストスタンドプレート SP-スチール 本体のみ - ファーストスタンドプレート SP-スチール 本体のみ - ファーストスタンドプレート SP-スチール 本体のみ - ファースト

スチール塗装仕上げなのでマグネット・屋外の使用が可能です。取っ手付きで持ち運びにも便利です。

用途シンプルな見た目で景観を損なわず通行人のアイキャッチに。質量(kg)5.1高さ(mm)700横幅(mm)(面板)340外寸横幅(mm)340有効高さ(mm)670高さ外寸(mm)683有効幅(mm)340外寸法・奥行(mm)360内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
有効幅(mm)
有効高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24805998063873340670
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24806007063874340670
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする