アイアンワーク シルエット 本体のみ

アイアンワーク シルエット 本体のみ - 抗菌美装アイアンワーク シルエット 本体のみ - 抗菌美装アイアンワーク シルエット 本体のみ - 抗菌美装アイアンワーク シルエット 本体のみ - 抗菌美装アイアンワーク シルエット 本体のみ - 抗菌美装

ショートケーキモチーフの装飾が付いた突き出しアイアンサインです。店舗・表札サインとしてお使いいただけます。

用途洋菓子店向けの表札サインに。質量(kg)2.5外寸横幅(mm)350高さ外寸(mm)約400表示有効寸法(mm)(直径Φ300)円の下方約4割内容量1台
注意
※製品の性質上、サビが発生する場合がございます。そのような経年変化も独自の趣としてお楽しみいただきたい製品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24806050075518
オープン
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする