抗菌美装
アイアンワーク スクエア 本体のみ
面板の周りに装飾が付いた突き出しアイアンサインです。店舗・表札サインとしてお使いいただけます。
用途
シンプルながら目を惹く店舗の表札サインに。
内容量
1台
注意
※製品の性質上、サビが発生する場合がございます。そのような経年変化も独自の趣としてお楽しみいただきたい製品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
有効幅(mm)
有効高さ(mm)
外寸横幅(mm)
高さ外寸(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24806077
075521
300
210
400
430
4.5
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24806086
075522
420
300
520
540
6
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません