抗菌美装
アイアンワーク フレッチェ 本体のみ
面板の形状が特徴的な突き出しアイアンサインです。店舗・表札サインとしてお使いいただけます。
用途
シンプルながら目を惹く店舗の表札サインに。
質量(kg)
2
外寸横幅(mm)
400
有効高さ(mm)
150
高さ外寸(mm)
320
有効幅(mm)
400
内容量
1台
注意
※製品の性質上、サビが発生する場合がございます。そのような経年変化も独自の趣としてお楽しみいただきたい製品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24806095
075523
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません