アイアンワーク ドゥフェス 本体のみ

アイアンワーク ドゥフェス 本体のみ - 抗菌美装アイアンワーク ドゥフェス 本体のみ - 抗菌美装アイアンワーク ドゥフェス 本体のみ - 抗菌美装アイアンワーク ドゥフェス 本体のみ - 抗菌美装

面板の周りに洋風装飾が付いた壁面アイアンサインです。店舗・表札サインとしてお使いいただけます。

用途洋風な雰囲気を出したい店舗の表札サインに。内容量1台
注意
※製品の性質上、サビが発生する場合がございます。そのような経年変化も独自の趣としてお楽しみいただきたい製品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
有効幅(mm)
有効高さ(mm)
外寸横幅(mm)
高さ外寸(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
248061040755243002104152601.5
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
248061200755254203005553462.5
オープン
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする